Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
optischer Näherungsschalter
>
Artikel
Ifm Electronic Einweglichtschranke DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Elektronisches S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40136867
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
OJ5039
EAN/GTIN:
4021179175821
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 15 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1 , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP20
Einstellverfahren:
Teach-In
Herkunftsland:
Singapur
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe:
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
ifm electronics lichtschranke
,
einweg-lichtschranke
,
lichtschranke ip67
,
OJELFPKG/SO/AS
,
OJELFPKGSOAS
,
OJ5039
,
4-Leiter
,
DC PNP
,
Einweglichtschranke
,
Elektronisches Schloss
,
Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
,
Laser-Einweglichtschranke Empf
,
Optische Sensoren
,
Optoelektronische Sensoren
,
Quaderförmig Kunststoff
,
Sichtbares Laserlicht. LASER KLASSE 1
,
6310299
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,03*
€ 89,28*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,75*
€ 90,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,11*
€ 92,55*
Lager 6318
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,01*
€ 94,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,81*
€ 96,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC141
ab € 10,78*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC153
ab € 11,26*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 48,41*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen