| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40137383 Herst.-Nr.: 52220003 EAN/GTIN: 4044773791518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau, Zur Installation konfektionierter Kabel und Leitungen, Automatisierungstechnik, Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Elektroinstallation, Variabler Klemmbereich, Vereinfacht Servicearbeiten durch flexible Montage und Demontage, Vibrationssichere Arretierung der Module, Zugentlastung, Ölbeständigkeit, Für Steckverbindermontageausschnitte mit Normbohrlöcher., Für Steckverbindermontageausschnitte 16polig (36 x 86 mm), Für Steckverbindermontageausschnitte 24polig (36 x 112 mm), Das System SKINTOP® CUBE besteht aus dem Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME und den Einsteck-Dichtmodulen SKINTOP® CUBE MODULE., UL File No. E349737, UL 508A für industrielle Systemsteuerungen (z.B. Schaltschränke), Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | gerade | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, lapp kabel kabeldurchführung, 52220003, Anbauverbindungsstutzen, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel, 0311174, 311174 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,338* | € 2,048* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,34077* | € 2,05077* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,327* | € 2,0799* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,3422* | € 2,0987* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,3995* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|