Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40138284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209882
EAN/GTIN:
     4046356366779
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
24 Volt
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PP-H 2,5/ 3, PPH2,53, 3209882, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmenstecker, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckverbinder, Übergabemodul, 0485640, 485640
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0832*
€ 1,3932*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,152*
€ 1,482*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2014*
€ 1,5414*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2295*
€ 1,5795*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2454*
€ 1,5954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5795*
€ 1,87961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4995*
€ 1,78441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2295*
€ 1,46311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 1,01813*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209714
ab € 0,7252*
Zubehör
Phoenix Contact
3209727
ab € 0,7612*
Zubehör
Phoenix Contact
3209743
ab € 0,8444*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.