Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209743
EAN/GTIN:
     4046356366946
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
phoenix contact zugentlastung
zugentlastung
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen. Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
19.9 mm
Höhe:
19.94 mm
Breite:
36.07 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8444*
€ 1,1644*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8988*
€ 1,2388*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9519*
€ 1,3219*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9826*
€ 1,3426*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98739*
€ 1,36739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1644*
€ 1,38564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1144*
€ 1,32614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0244*
€ 1,21904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8444*
€ 1,00484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 1,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3212028
ab € 0,5988*
Zubehör
Phoenix Contact
1212695
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3210910
ab € 2,7038*
Zubehör
Phoenix Contact
3212031
ab € 0,4208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.