Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PSWZ X1P Sicherheitsrelais, 24 → 240V ac/dc, 1, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte
Pilz PSWZ X1P Sicherheitsrelais, 24 → 240V ac/dc, 1, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte
Artikel-Nr.:
     3461-40139697
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777949
EAN/GTIN:
     4046548009156
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 1.5
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Kategorie nach: EN 954-1, EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Stillstandsüberwachung
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig
Normen: EN 1088, EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung: AC/DC
Versorgungsspannungsbereich (V): 24 - 240
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Halbleiterausgänge: 2
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 4.0 A
Max. Strom bei AC15: 3.0 A
Messkreis Frequenzbereich: 0 Hz
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 365 g
Nettogewicht: 326 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 777949, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, Schutztürwä, Sicherheit, Stillstandsüberwachung, Überwachung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,06*
€ 361,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,96*
€ 362,35*
Frei Haus
ab € 332,68*
€ 365,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,39*
€ 380,91*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 349,20*
€ 382,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.