Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stillstandswächer 0,5V/24-240VACDC PSWZ X1P #777949


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stillstandswächer 0,5V/24-240VACDC PSWZ X1P #777949
Stillstandswächer 0,5V/24-240VACDC PSWZ X1P #777949
Artikel-Nr.:
     3517B-85284947
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777949
EAN/GTIN:
     4046548009156
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Stillstandswächer 0,5V/24-240VACDC PSWZ X1P #777949

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung Ausgänge: 2S, 1Ö, 2HL. UB 24-240V AC/DC, UM = 0,02-0,5V AC/DC
UMmax = 690V. Breite: 45mm. Stillstandswächter Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Betriebsfrequenz:
0..3000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,03*
€ 360,27*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,68*
€ 360,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,33*
€ 361,52*
Frei Haus
ab € 333,34*
€ 363,88*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 349,35*
€ 381,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.