| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40142991 Herst.-Nr.: 180626 EAN/GTIN: 4050143015481 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 50 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 2 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, NCN50-FP-Z2-P1, NCN50FPZ2P1, 180626, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,49* | € 158,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 136,10* | € 159,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,16* | € 162,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,14* | € 163,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,64* | € 165,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|