Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor ind. NCN50-FP-Z2-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor ind. NCN50-FP-Z2-P1
Sensor ind. NCN50-FP-Z2-P1
Artikel-Nr.:
     6012B-61852244
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     180626
EAN/GTIN:
     4050143015481
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor ind. NCN50-FP-Z2-P1

Schaltabstand: 50 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 2 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 159,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,91*
€ 159,76*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,66*
€ 162,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,94*
€ 163,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,95*
€ 165,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.