Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor M12 x 1 DC PNP Öffner Ganzmetall-Gehäuse, Kontakte vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40143143
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IFC261
EAN/GTIN:
     4021179245838
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) aktive Fläche: V4A (1.4404) Befestigungsmuttern: V4A (1.4404) Steckergehäuse: PA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm electronic näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IFK3003BAPKG/AM/V4A/US-104, IFK3003BAPKGAMV4AUS104, IFC261, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IFK3003BAPKG/AM/US-104-DPO, Induktive Sensoren, Induktiver Ganzmetallsensor, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 3mm, bündig einbaubar, n.c., Öffner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,86*
€ 54,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,12*
€ 54,99*
€ 5,00*
ab € 43,17*
€ 55,96*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,33*
€ 56,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,11*
€ 57,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.