Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M12x1 Sn3mm 1Ö 10-36VDC PNP bündig V4A IFC261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3809978
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IFC261
EAN/GTIN:
     4021179245838
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaubar; Öffner; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP67; IP68; ("Coolant'); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IFC261
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,53*
€ 53,29*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,33*
€ 53,53*
€ 5,00*
ab € 43,09*
€ 55,12*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,22*
€ 55,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,05*
€ 56,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.