| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143184 Herst.-Nr.: IIT219 EAN/GTIN: 4021179118347 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 22 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A (316L) aktive Fläche: PEEK (Polyether-Etherketon) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IIK3022-APKG/M/V4A/US104-DPO, IIK3022APKGMV4AUS104DPO, IIT219, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IIK3022-APKG/M/V4A/US, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 22mm, n.c., nicht bündig einbaubar, Öffner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,68* | € 76,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,76* | € 76,58* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,51* | € 77,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,76* | € 77,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,95* | € 77,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|