| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32864012 Herst.-Nr.: IIT219 EAN/GTIN: 4021179118347 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IIT219 Induktiver Sensor M30 x 1,5 / L = 70 mm Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar Öffner DC PNP M12 Steckverbindung IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur 0...100 °C Schaltfrequenz 100 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,68* | € 76,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,76* | € 76,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,51* | € 77,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,76* | € 77,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,95* | € 77,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|