Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40144570 Herst.-Nr.: 30000551 EAN/GTIN: 4010312303306 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Empfangsantenne mit Magnetfuß und 200cm Kabel. Diese Antenne hat radial einen Gewinn bis zu 7dBi und damit eine wesentlich größere Reichweite als die Funkantenne . Die Empfangsleistung in Verlängerung der Antennenachse ist dafür deutlich geringer. Dies muss bei der Platzierung beachtet werden. Sie darf nur als Empfangsantenne verwendet werden. Höhe der Antenne 59cm. Mit SMA-Schraubanschluss. Verlängerung um 5m mit der Funkantennen-Verlängerung FAV5 bzw. um 10m mit FAV10. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zusatzantenne | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antennenkopf, Bereichsantenne, DVB-T Antenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Stabantenne, TV-Antenne, UFO, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne, Zimmerantenne, 6509298 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,09* | € 61,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,26* | € 62,08* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,94* | € 63,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,61* | € 63,90* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,69* | € 67,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|