Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Funkantenne mit 200cm Kabel FA200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungs-Funkantenne mit 200cm Kabel FA200
Hochleistungs-Funkantenne mit 200cm Kabel FA200
Artikel-Nr.:
     6012-41054743
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000551
EAN/GTIN:
     4010312303306

Hochleistungs-Funkantenne mit 200cm Kabel FA200

Diese Antenne hat radial einen Gewinn bis zu 7 dBi und damit eine wesentlich größere Reichweite als die Funkantenne FA250. Die Empfangsleistung in Verlängerung der Antennenachse ist dafür deutlich geringer. Dies muss bei der Platzierung beachtet werden. Sie darf nur als Empfangsantenne verwendet werden. Höhe der Antenne 59cm. Mit SMA-Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Empfangsbereich:
sonstige
Max. Gewinn:
7 dB
Länge:
2 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
868 MHz
Omnidirektional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,09*
€ 61,98*
€ 5,95*
ab € 48,26*
€ 62,08*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,94*
€ 63,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 63,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,33*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000554
ab € 31,12*
Zubehör
Eltako
30000552
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.