| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40144809 Herst.-Nr.: EVC01E EAN/GTIN: 4021179249584 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, PNP-NPN-Konverter, abgewinkelt, M12, 5-polig, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², lackverträglich , Kontakte vergoldet , nicht kurzschlussfest , nicht verpolungsfest, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU schwarz Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Converter PNP-NPN, ConverterPNPNPN, EVC01E, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, 4-Leiter, DC, Kontakte vergoldet, PNP-NPN-Konverter, Verbindungstechnik, abgewinkelt, lackverträglich, nicht kurzschlussfest, nicht verpolungsfest |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,97* | € 25,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,13* | € 25,31* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,05* | € 25,75* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,38* | € 25,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,89* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|