| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40145101 Herst.-Nr.: GHG7450201R0015 EAN/GTIN: 4250217405198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-i Klemmenkasten GHG 745, 1 x M50 Leitungseinführung, 30x M16 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm² + 14x2x4 mm² PE, Schraubklemmen, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyester - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 271 Millimeter | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Leitungseinführung, abox ip66, eex gehäuse, GHG 745 0201 R0015, GHG7450201R0015, Klemmenkasten, 744 ../745 .., Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Klemmkasten, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerkasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |