| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40145867 Herst.-Nr.: AC2910 EAN/GTIN: 4021179004985 |
| |
|
| | |
| Bussystem AS-Interface, Aktives ProcessLine-Modul, 8 digitale Eingänge (2 Slaves), Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 500 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, über VA-Verteiler E70377, Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus , Schutzart IP 69K , V4A, Werkstoff Gehäuse: V4A Makrolon O-Ring: EPDM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProcessLine 8DI IP69K, ProcessLine8DIIP69K, AC2910, Sensor-Aktor-Adapter, 8 digitale Eingänge (2 Slaves), AS-Interface Modul ProcessLine, AS-i Eingangsmodul, Abdeckhaube, Aktives ProcessLine-Modul, Bussystem AS-Interface, Dachhaube, K, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Schutzart IP 69K, Transistor PNP, V4A, Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, 5504019 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,39* | € 380,62* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 330,96* | € 381,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,02* | € 384,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 357,91* | € 402,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 365,62* | € 412,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|