| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40147046 Herst.-Nr.: 1041460 EAN/GTIN: 4047084141140 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-3, Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, WSE12-3P1131, WSE123P1131, 1041460, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway, 7001241 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,75* | € 249,28* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 210,48* | € 254,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,80* | € 261,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,11* | € 262,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,30* | € 272,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|