Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euchner ZUSTIMMTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40147622
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     105645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Merkmale

  • 3-stufige Funktion
  • Stoppbefehlseinrichtung
  • Drucktaster
  • Spiralisierte Anschlussleitung, 5 m

3-stufige Funktion

Zustimmfunktion nur in der zweiten Stufe (Mittelposition, Druckpunkt) aktiv. Beim Loslassen oder Durchdrücken (Panikfunktion) der Taste wird die Zustimmung aufgehoben (abhängig von der Verdrahtung, siehe Funktionsablauf).

Stoppbefehlseinrichtung

Zweikanalige Not-Halt-Einrichtung (rot, mit Zugentriegelung) am Schaltergehäuse, für unterschiedliche Verdrahtungskonzepte.
Obere Position für schnellen Zugriff im Notfall.

Drucktaster

Mit den Tastern können zusätzliche Funktionen direkt am Zustimmtaster ausgeführt werden.

Leitung

Die hochwertigen Anschlussleitungen sind in spiralisierter Ausführung erhältlich.
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, zustimmungsschalter euchner, zustimmungsschalter, ZSM4204-105645, ZSM4204105645, 105645, Bestätigung, Bestätigungsschalter, Bestätigungstaster, Einrichtschalter, Sicherheits-Umschaltmodul, Sicherheitslogik-Steuerungen, Sicherheitstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,27*
€ 344,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,58*
€ 345,52*
Frei Haus
ab € 295,41*
€ 348,36*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,54*
€ 359,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,58*
€ 343,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.