| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148099 Herst.-Nr.: 25.196.0553.0 EAN/GTIN: 4015573317420 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,14 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder wieland, leiterplattenklemme, 8893 / 5, 88935, 25.196.0553.0, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, PCB-Klemme, SMD-Klemme, SMT-Klemme, THR-Klemme, THT-Klemme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,48* | € 71,45* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,57* | € 71,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,17* | € 72,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,901* | € 76,251* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 75,365* | € 93,315* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1114* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|