| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99865275 Herst.-Nr.: 25.196.0553.0 EAN/GTIN: 4015573317420 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 25.196.0553.0 Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Höhe: | 8,5 mm | Anzahl der Etagen: | 1 | Bemessungsstrom In: | 10 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,48* | € 71,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,57* | € 71,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,17* | € 72,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,901* | € 76,251* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 75,365* | € 93,315* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|