Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40148248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0704076
EAN/GTIN:
     4017918003661
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 2000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
2.000 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UHSK/S 2000, UHSKS2000, 0704076, Durchgangs-Reihenklemme, 6mm², ATEX, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Ex, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, Universalklemme/Ex, grau, 0459279, 459279
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,32309*
€ 3,96309*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,31*
€ 4,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,94*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4562*
€ 5,1162*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4118*
€ 5,1674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1674*
€ 6,14921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,0418*
€ 5,99974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7618*
€ 5,66654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5718*
€ 5,44044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3618*
€ 5,19054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0618*
€ 4,83354
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4118*
€ 4,06004
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0704021
ab € 0,98768*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 248,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0733*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1578*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.