Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000005699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206599
EAN/GTIN:
     4017918173050
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: tragschiene, hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,1352*
€ 9,7652*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 9,80*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,58321*
€ 10,29321*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,82232*
€ 10,56232*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,7652*
€ 11,62059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1352*
€ 9,68089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 244,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.