Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148473 Herst.-Nr.: 3RK14088KG000AA2 EAN/GTIN: 4011209447844 |
| |
|
| | |
| AS-i Erdschlussmodul IP20 S22,5, Erdschlussüberwachung 1 Eingang, Remote Reset 2 x Meldeausgang, Relais DC-12 1 A / DC-13 500 mA (24 V) Federzugklemme Baubreite 22,5 mm keine AS-i Adresse notwendig nur AS-Interface Überwachung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Profinet Interface-Modul, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, siemens koppelrelais 24v, not aus erweiterungsmodul, not aus module siemens, 3RK1408-8KG00-0AA2, 3RK14088KG000AA2, Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul, AS-Interface Slave, AS-i, AS-i Kreise, AS-i Slave, AS-i bus, ASi bus, Automatisierungsindustrie, Automatisierungstechnik, E/A-Module, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Kommunikation, Industrielle Schalttechnik, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, as-i Bussystem, asi bus aufbau, asi module, 0788275, 788275 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,46* | € 122,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,40* | € 125,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,02* | € 126,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,43* | € 132,24* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,39* | € 140,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|