Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BWL0012 Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40148804
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BWL0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Die Winkellichtschranken von Balluff sind eine konsequente Weiterentwicklung der Gabellichtschranken für anspruchsvollere Anwendungen. Ihre spezielle Gehäusebauform und Strahlengeometrie ermöglicht ein Anfahren und Erkennen von Objekten aus nahezu allen Richtungen. Der Einbau ist auch bei schwierigen Platzverhältnissen ganz einfach: Sender und Empfänger sind fest aufeinander ausgerichtet. Baureihe=D, Abmessung=10 x 105 x 114 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Winkellichtschranke, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 2.5 mm Lichtaustritt, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Aktive Fläche, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE, Marke=Global - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Gabel-Lichtschranke, Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke balluff, as-i kabel, BWL 6868D-R011-S49, BWL6868DR011S49, BWL0012, Einweg, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Opto, Sender, Sensorik, Winkel, oneway, optisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,82*
€ 144,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,03*
€ 149,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,56*
€ 174,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,40*
€ 182,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.