| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148885 Herst.-Nr.: ISW3030-0140 EAN/GTIN: 4035138018555 |
| |
|
| | |
| Innenstation zum Freisprechen für den TCS:BUS. Intuitive Bedienung der Haupt- und Nebenfunktionen durch differenzierte Tasten. Große abgesetzte blaue Türöffnertaste. Große abgesetzte Sprechentaste. Lichttaste. Steuertaste ab Werk: mit Steuerfunktion fest belegt. Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige. Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen. Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung. Auswahl aus 13 Ruftönen, vom Benutzer einstellbar. Ruftonlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar. Sprechenlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar. Akustische und optische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf. 1 Parallelruf mit Servicegerät einstellbar. Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung. Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar und alternativ mit Schwesterprodukt Türtelefon bestückbar. Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatischer Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar. Akustische und optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme. Funktional erweiterbar durch Einbauplätze für Rufrelais und Ansteuerung Funksignalgerät. Zur Aufputzmontage, Montage über UP-Dose oder Tischmontage mit Tischzubehör ZIT3030-0010. Signalübertragung und Stromversorgung über verpolungsfreien und kurzschlussfesten 2-Draht-TCS:BUS. Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar. Energieeffizient durch geringen Stand-by-Verbrauch von nur 0,025 W. 2-Draht-Technik: modernisierungsfreundlich, 3-Draht-Technik möglich. Geprüft nach EN 50486. Farbe: weiß. Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff. 2-Draht-Technik : Eingangsstrom (2-Draht): I(a) = 1 mA in Ruhe. 3-Draht-Technik möglich. Eingangsstrom (3-Draht): I(a) = 0,2 mA, I(P) = 0,8 mA in Ruhe. maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 74 mA. Zulässige Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C. Maße: H 180 mm x B 100 mm x T 25 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Breite: | 100 Millimeter | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, ISW3030-0140, ISW30300140, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation, Phone, Sprechstelle, Türtelefon, Wohntelefon, 7105141 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,97* | € 53,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,78* | € 53,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,10* | € 54,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,77* | € 55,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,65* | € 60,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|