Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Puffermodul
>
Artikel
Wago kapazitives Puffermodul DC 24 V / 10 A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40151040
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
787-880
EAN/GTIN:
4045454909833
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Puffermodul
wago kontakttechnik gleichstromvers...
gleichstromversorgung
kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; Pufferzeit 0,06 ? 7,2 s; kommunikationsfähig; 2,50 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
57 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Gleichstromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
787-880
,
787880
,
Elektronik
,
Interface
,
Kompaktstromversorgung
,
Netzgerät
,
Netzgleichrichter
,
Netzteil
,
Netzteil Reiheneinbau
,
Relais
,
Schaltnetzteil
,
Spannungsversorgung
,
Stromversorgung
,
Stromversorgung für Industriesteuerungen
,
Trafo
,
Transformato
,
0793399
,
793399
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,283*
€ 6,341*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,91*
€ 203,74*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,94*
€ 211,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 233,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,75*
€ 233,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,341*
€ 7,54579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,183*
€ 7,35777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,013*
€ 7,15547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,793*
€ 6,89367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,433*
€ 6,46527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,963*
€ 5,90597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,283*
€ 5,09677
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-110 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,60*
Zubehör
Wago 210-118 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,59*
Zubehör
Wago 210-831 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,86*
Zubehör
Wago 210-832 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-262 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
Wago 216-263 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 787-896 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
787-896
ab € 16,29*
Zubehör
WAGO 216-221 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO 216-244 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Schwarz 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen