Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBB15-U1-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP68, IP69K
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     3461-40151346
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     194782
EAN/GTIN:
     4050143021239
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung m20 ip68, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NBB15-U1-A2, NBB15U1A2, 194782, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,21*
€ 90,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,41*
€ 90,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,40*
€ 91,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,87*
€ 91,78*
4 Tage
11
€ 6,95*
ab € 78,77*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,65*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.