| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40151632 Herst.-Nr.: 6028449 EAN/GTIN: 4047084112430 |
| |
|
| | |
| Gabelsensoren, WF, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 120 mm, 95 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, gabelsensor, WF120-95B410, WF12095B410, 6028449, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,21* | € 342,42* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 289,89* | € 347,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 365,44* | € 420,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,23* | € 420,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,63* | € 424,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|