Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 6,4/3,2mm, 60m TF24-6.4/3.2PO-XCL60


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40152125
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-50643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 6,4mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 3,2mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,64mm, Länge 60m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe farblos, Transparent, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Halogenfrei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,06*
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,55917*
€ 3,07917*
18 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,18*
60
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,22*
Lager 3461
unbekannt
60
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 3,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.