Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 6,4/3,2mm, 60m TF24-6.4/3.2PO-XCL60


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517A-55863861
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-50643
EAN/GTIN:
     4031026223650
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 6,4/3,2mm, 60m TF24-6.4/3.2PO-XCL60

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Transparent auch nach vollständiger Schrumpfung. Gute mechanische und chemische Beständigkeit. Schützt Kennzeichnungen optimal. Zulassung für Wehrtechnik. Halogenfrei. TF24 ist optimal zum Schutz von Kennzeichnungen geeignet und bleibt selbst nach vollständiger Schrumpfung durchsichtig. Die möglichen mechanischen und chemischen Beschädigungen an den Kennzeichnungen werden verhindert und die Kennzeichnung bleibt länger lesbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,64 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 2,96*
Lager 3517
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,483*
€ 2,983*
21 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,18*
18 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 3,21*
60
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 2,983*
€ 3,54977
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,483*
€ 2,95477
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 178,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.