| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40154228 Herst.-Nr.: E10200 EAN/GTIN: 4021179023931 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, 1/2'', 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, Für Sensoren mit 1/2''-Steckverbindung, 5 m, PVC-Kabel, 3 x AWG 22, Werkstoff Gehäuse: TPU schwarz, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, ADOAA030MSS0005E03, E10200, Kommunikationstechnik-Adapter, 3-Leiter, AC/DC, Adapter, Anschlusskabel mit Buchse, Installationsstecker, Installationssteckverbinder, Kabeldose, Konnektoren, Kupplung, Stecker, Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation, Steckvorrichtung, Verbinder, Verbindungstechnik, abgewinkelt, 6308748 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,84* | € 19,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,93* | € 19,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,95* | € 19,45* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,08* | € 19,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,05* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|