| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11853293 Herst.-Nr.: E10200 EAN/GTIN: 4021179023931 |
| |
|
| | |
| Kabeldose abgewinkelt 1/2" 3p AC/DC E10200 Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, 1/2'', 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC, 300 V DC, Für Sensoren mit 1/2''-Steckverbindung, 5 m, PVC-Kabel, 3 x AWG 22, Werkstoff Gehäuse: TPU schwarz, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,84* | € 19,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,93* | € 19,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,95* | € 19,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,08* | € 19,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,05* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|