Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE CSM 1277, unmanaged Switch, 4x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40154670
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK72771AA100AA0
EAN/GTIN:
     4019169854399
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Compact Switch Module CSM 1277 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s, unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, ext. DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-1200-Baugruppe inkl. elektronischen Gerätehandbuch auf CD-ROM. SCALANCE CSM 1277 Compact Switch Module, Unmanaged Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an IEAufbau einfacher, kostengünstiger Automatisierungsnetzwerke.Kostengünstiger Aufbau von kleinen, lokalen Industrial Ethernet-Netzwerken gegenüber der Verwendung einer externen Netzkomponente werden Montagekosten und Einbauplatz gespart. Möglichkeit zur flexiblen Erweiterung des Netzwerks durch einfaches Zustecken des CSM. Schnelle Inbetriebnahme, da keine Projektierung notwendig ist sowie einfache und schnelle Statusanzeige über LED am Gerät. Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen möglich durch integrierte Autocrossover-Funtion.Compact Switch Module zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s, unmanaged Switch, 4x RJ45 Ports, externe DC 24 V.Das System wird durch verschiedene RJ45 Steckverbinder, ein IE FC Outlet RJ45 und verschiedene Leitungsvarianten ergänzt.Switch to the future - SCALANCE X.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SIMATIC S7 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, Siemens-Sector-Switch, Switch-Modul, industrie-switch siemens, simatic s7 erweiterungsmodul, 6GK7277-1AA10-0AA0, 6GK72771AA100AA0, Netzwerk Switch, 1277, CSM, CSM1277, S7-1200, SIMATIC NET, 6102321
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,93*
€ 152,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,22*
€ 154,42*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 139,91*
€ 158,05*
Frei Haus
ab € 138,21*
€ 158,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,11*
€ 165,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,01*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,50*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 16,25*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,83*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,63*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 13,38*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,77*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,94*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,95*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,97*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.