Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16Z-30-01-21 Schütz 24-60V 50/60Hz / 20-60V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF16Z-30-01-21 AF Leistungsschütz / 60 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 10,5 A
ABB AF16Z-30-01-21 AF Leistungsschütz / 60 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 10,5 A
Artikel-Nr.:
     3461-40154952
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL176001R2101
EAN/GTIN:
     3471523113916
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 3-poligen Schütze AF12Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Die Schütze mit Spulencode -21 ermöglichen die direkte Ansteuerung durch ?24V DC 500mA SPS-Ausgänge und benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W. AFZ-Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen. Alle integrierten oder nachträglich angebaute Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, AF16Z-30-01-21, AF16Z300121, 1SBL176001R2101, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz AC-schaltend, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,78*
€ 53,61*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,84*
€ 56,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,67*
€ 62,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,67*
€ 63,36*
€ 5,46*
ab € 50,82*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
BER16-4
ab € 8,66*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 47,50*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047 TF42-16
ab € 60,21*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,16*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.