Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA4-01 Hilfskontaktblock 1-polig, 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
Artikel-Nr.:
     3461-40154992
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010110R1001
EAN/GTIN:
     3471523130029
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in Standardindustrieumgebungen eingesetzt. Typen von Hilfskontaktblöcken für frontseitige Montage: ? CA4 1 oder 4-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten ? CC4 1-poliger Block, mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner ? CAT4 2-poliger Block mit 1-Sofort-Schließer- und 1-Öffnerkontakt und Anschluss für A1 / A2 Spulenklemmen vorn. Wählen Sie die Art der 4-poligen CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U oder CA4-..N Hilfskontaktblöcke für den jeweiligen Schütz- oder Hilfsschütztyp anhand der Standardanforderungen (siehe Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen). Typen von Hilfskontaktblöcken für seitliche Montage: ? CAL4 2-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten. Zum Anbau auf der rechten bzw. linken Seite des Schützes. Die Hilfskontaktblöcke mit im Lieferzustand offenen Schraubklemmen sind gegen versehentliches Berühren geschützt und verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, CA4-01, CA401, 1SBN010110R1001, Hilfsschalterblock, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unverzögerter Hilfsschalter, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, 0784356, 784356
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,09*
€ 2,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,42*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 2,44*
€ 3,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,63*
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427031R2000
ab € 60,38*
Zubehör
ABB
1SVR427035R2000
ab € 166,65*
Zubehör
ABB
1SVR427034R2000
ab € 114,91*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.