Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC Kennzeichnungsclip WIC2 PA66 Aufdruck 1 braun Pack=200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Artikel-Nr.:
     3461-40155879
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-02611
EAN/GTIN:
     4031026210322
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern. Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Weitere Farben auf Anfrage. 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar. Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb). Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich. WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
clip
Farbe:
braun
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelkennzeichnung 1, WIC2-1-PA66-BN (1000), WIC21PA66BN1000, 56102611, 561-02611, Kabelmarkierungssystem, Aderkennzeichnung, Bausteine, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, C-Clip, Einzeladerkennzeichnung, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnungs-Clip, Kennzeichnungsclip, Kennzeichnungsclips, Kennzeichnungsmarkierer, Kennzeichnungssysteme, Markierer, Tyton, Vorbedruckte Kabelmarkierer, WIC, WIC-Markierer, aufklickbar, nachträgliche Montage, 0337146, 337146
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,03661*
€ 0,04961*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03669*
€ 0,04969*
Lager 3461
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,037*
€ 0,0501*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,051*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0411*
€ 0,0555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.