Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip WIC2-1-PA-BN-T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm braun Aufdruck 1
Artikel-Nr.:
     3517A-75882691
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-02611
EAN/GTIN:
     4031026210322
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnungsclip WIC2-1-PA-BN-T1

Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,8..3,8 mm
Kabeldurchmesser:
2,8..3,8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5,6 mm
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,03571*
€ 0,04761*
41 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03689*
€ 0,04889*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0372*
€ 0,0494*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0502*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0413*
€ 0,0548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04761*
€ 0,05666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04551*
€ 0,05416
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04371*
€ 0,05201
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03571*
€ 0,04249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 47,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.