Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40156086 Herst.-Nr.: 21849 EAN/GTIN: 4024941218498 |
| |
|
| | |
| Stecker QUICK-CONNECT TE 16A 4p (3P+PE)>50V grün >300-500Hz (> 50V) 2h IP44, Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002, Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 58 mm, Gerätetiefe: 66 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21849, CEE-Stecker (IEC 60309), CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Stecker, Stecker CEE, 1006804 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,86* | € 53,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,28* | € 55,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,63* | € 58,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 44,99* | € 59,51* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,47* | € 60,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|