Stecker 16A 4p >50V 2h 21849
Stecker QUICK-CONNECT TE
16A 4p (3P+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP44
Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002
Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 58 mm, Gerätetiefe: 66 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.