Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto Video-Hausstation, Color Komfort, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Hausstation, Color Komfort, schwarz
Video-Hausstation, Color Komfort, schwarz
Video-Hausstation, Color Komfort, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40156431
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1786540
EAN/GTIN:
     4026529039648
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 20 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärke 8-stufig einstellbar. Rufabschalter mit optischer Rückmeldung. Optische Rufanzeige. Nachtdesign. Lichtschaltfunktion. Türöffnertaste. Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915. Rufspeicherfunktion. Ruftonunterscheidung für Türruf und Etagenruf und Internruf. integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Schaltausgang). 2 Sondertasten frei belegbar mit optischer Rückmeldung. Internsprechen über Menü ausführbar. Türöffnerautomatik für Türruf und Etagenruf. Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast. Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt. Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt. Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen. Abmessungen 151x221x48 mm (BxHxT). Temperaturbereich 0 Grad bis 40 GradC. Zubehör UP-Funksender 17856xx zur Ansteuerung des Funk-Signalgerätes. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
151 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, RGE1786540, Innenstation für Türkommunikation, Color Komfort, Gebäudekommunikation, Sprechanlage, 7105463
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
14
€ 4,95*
ab € 495,03*
€ 528,90*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 466,35*
€ 547,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 466,62*
€ 547,38*
1
Frei Haus
ab € 473,17*
€ 552,15*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 494,96*
€ 584,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,24*
€ 695,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,60*
€ 684,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,67*
€ 645,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,48*
€ 630,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,96*
€ 589,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1731370
ab € 52,99*
Zubehör
Ritto
1785600
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.