Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto Video-Freisprechstelle, Color Komfort, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Freisprechstelle, Color Komfort, weiß
Video-Freisprechstelle, Color Komfort, weiß
Video-Freisprechstelle, Color Komfort, weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40156436
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1787570
EAN/GTIN:
     4026529039693
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 20 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärke 8-stufig einstellbar. Rufabschalter mit optischer Rückmeldung. Optische Rufanzeige. Nachtdesign. Lichtschaltfunktion. Türöffnertaste. Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915. Rufspeicherfunktion. Ruftonunterscheidung für Türruf, Etagenruf und Internruf. integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Schaltausgang). 1 Sondertasten frei belegbar mit optischer Rückmeldung. Internsprechen über Menü ausführbar. Türöffnerautomatik für Türruf und Etagenruf. Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast. Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt. Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt. Taste für Gespräch annehmen / beenden. Sprachlautstärke regelbar. Automatische Rufannahme einstellbar. Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen. Abmessungen 91x221x24 mm (BxHxT). Temperaturbereich 0 Grad bis 40 GradC. Zubehör UP-Funksender 17856xx zur Ansteuerung des Funk-Signalgerätes.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
91 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, RGE1787570, Innenstation für Türkommunikation, Color Komfort, Gebäudekommunikation, Sprechanlage, 7105472
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
33
€ 4,95*
ab € 490,54*
€ 531,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 470,02*
€ 547,79*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 470,21*
€ 547,87*
1
Frei Haus
ab € 470,57*
€ 552,62*
Lager 3461
1
1
€ 6,99*
ab € 492,51*
€ 584,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,53*
€ 695,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,14*
€ 686,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,93*
€ 649,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,98*
€ 633,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,51*
€ 586,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1731370
ab € 52,99*
Zubehör
Ritto
1785600
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.