| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40156553 Herst.-Nr.: 28169 EAN/GTIN: 4050366038434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | O-Ring ID 45,0x2,0 dick;K 13. Dichtring rund HNBR HNBR, Farbe: schwarz;Fuêr Anschlussgewinde: metrisch und Pg;Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Perbunan | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, nullring hnbr, 0-ring, o-ring innendurchmesser 45mm, OR 45 x2, OR45x2, 28169, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |