Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40156757 Herst.-Nr.: 151-10905 EAN/GTIN: 4031026413778 |
| |
|
| | |
| Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich. Perfekt in Kombination mit Q-tie Kabelbindern. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass bei der Installation beide Hände frei sind. Q-Mount Montagesockel können ideal mit unseren Q-tie Kabelbindern kombiniert werden. Sie sind perfekt für alle Anwendungen die eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung erfordern. Unsere selbstklebenden Q-Mounts eignen sich für Anwendungen, bei denen Schrauben, Bolzen oder Bohrlöcher zur Befestigung nicht zur Verfügung stehen oder nicht gewünscht sind. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel hellermann, QM30A-PA66-NA (100), QM30APA66NA100, 15110905, 151-10905, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, 4-weg montagesockel selbstklebend/schraubbar, Befestigungsplatte, Befestigungsplättchen, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montage-Sockel, Montagesockel, Montagesockel selbstklebend, Q-Mount Befestigungssockel, Q-Mount Montagesockel, QMA-Mount-Serie, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton, q-mounts montagesockel, selbstklebend / schraubbar, selbstklebend/schraubbar, 0494176, 494176 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4391* | € 0,5691* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4334* | € 0,5698* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,4374* | € 0,5739* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4524* | € 0,5824* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4546* | € 0,5846* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|