Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40156819 Herst.-Nr.: 2CKA001724A4309 EAN/GTIN: 4011395158623 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Decento®, Datenkommunikation-Abdeckungen, Zentralscheibe Antenne, Antennendosen Einsatz Material: Porzellan Breitbandtechnologie 40 - 2.400 MHz. SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Für analoge und digitale Übertragung. Mit zentraler Befestigung M3. Mit Spreize. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 1743 J-64, 1743J64, 2CKA001724A4309, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 64, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Antennendosen-Einsatz, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV / Radio / SAT-Anschluss, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring, 0857091, 857091 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,86* | € 60,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,34* | € 61,27* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,92* | € 62,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,20* | € 62,21* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,74* | € 65,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|