| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40158306 Herst.-Nr.: 210605 EAN/GTIN: 4050143026364 |
| |
|
| | |
| Gabelweite: 50 mm, Lichtsender: LED , 640 nm pulsierend, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: M8-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, gabel-lichtschranke pepperl+fuchs, gabellichtschranke, GLP50-RT/40b/103/156, GLP50RT40b103156, 210605, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 194,88* | € 240,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,10* | € 246,25* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 200,21* | € 249,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,93* | € 276,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|