| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164010 Herst.-Nr.: E11746 EAN/GTIN: 4021179039215 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M23, 19-polig, 19-Leiter, Betriebsspannung: 63 V AC/DC, M23-Steckverbindung, 10 m, PUR-Kabel, 16 x 0,5 mm² 3 x 1,0 mm², halogenfrei, Werkstoff Gehäuse: PUR schwarz, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ADOAK190MSS0010H19, E11746, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 19-Leiter, Anschlusskabel, Anschlusskabel mit Buchse, Anschlußkabel, Kabeldose, Konfektioniertes Kabel, Senso, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungstechnik, abgewinkelt, halogenfrei, ifm electronic, 6309044 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 199,52* | € 240,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 196,70* | € 243,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,76* | € 254,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,72* | € 257,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,48* | € 259,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|