| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91854599 Herst.-Nr.: E11746 EAN/GTIN: 4021179039215 |
| |
|
| | |
| Kabeldose abgewinkelt M23 19p hfr E11746 Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M23, 19-polig, 19-Leiter, Betriebsspannung: 63 V AC/DC, M23-Steckverbindung, 10 m, PUR-Kabel, 16 x 0,5 mm² 3 x 1,0 mm², halogenfrei, Werkstoff Gehäuse: PUR schwarz, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Polzahl: | 19 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 199,52* | € 240,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,70* | € 243,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,76* | € 254,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,72* | € 257,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,48* | € 259,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|