| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164331 Herst.-Nr.: FVU1210-0600 EAN/GTIN: 4035138015721 |
| |
|
| | |
| zur Versorgung von bis zu 2 Strängen mit Videosignalen, Schutzart: IP 20, zum Einbau in die Unterputzdose und gegen Feuchtigkeit schützen, Anschluss wahlweise an TCS-Video 5-Ader Systeme oder 6-Ader Systeme, Ausgangspegel gemeinsam für beide Ausgänge von 0 dB bis +12 dB / manuell einstellbar, Eingangsstrom: I(a) = 0,0 mA, I(P) = 50 mA (in Ruhe / ohne Last), maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 80 mA, Eingangsspannung: 26 V DC (aus P-Ader), Eingangs-, Ausgangsimpedanz: 100 Ohm balanced, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Maße: H 52 mm x B 52 mm x T 23 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Breite: | 52 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schaltaktor, FVU1210-0600, FVU12100600, Zusatzgerät für Türkommunikation, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Videoumschlater, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 7102821 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,89* | € 124,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,12* | € 125,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,86* | € 129,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 121,86* | € 132,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 122,77* | € 136,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|