Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Video Innenstation zum Freisprechen Serie IMM mit 5 + 5 Tasten, Aufputzmontage weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VideoInnenstation Freisprechen Serie IMM2300-0140
VideoInnenstation Freisprechen Serie IMM2300-0140
Artikel-Nr.:
     3461-40164333
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     IMM2300-0140
EAN/GTIN:
     4035138016247
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Aufputzmontage / aufstellbar (Tischzubehör), Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, Farbe: weiß, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C, Gehäusemaß: H 146 mm x B 172 mm x T 27 mm: Montagemaß: H 148 mm x B 172 mm x T 29 mm, Grundmodul: Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Taste für Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören, wenn Wechselsprechen aktiviert, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Videomodul: Monitor in color mit TFT-Display, Bildschirmdiagonale in 6,0 cm (2,4 Zoll), Auflösung: 480 x 234 Pixel, Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras, 4 Steuertasten (rechts, links, auf, ab), Helligkeit, Farbsättigung / manuell einstellbar, Videosignaleingang symmetrisch 1 Vss FBAS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
172 Millimeter
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, IMM2300-0140, IMM23000140, Innenstation für Türkommunikation, Hausstation, Innenstation, Vide, Video-Hausstation, Video-Haustelefon, Video-Innenstell, Video-Innenstelle, Videomonitor-Sprechanlage, 7102832
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,95*
€ 184,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,82*
€ 186,54*
Frei Haus
ab € 175,48*
€ 192,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,56*
€ 193,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,31*
€ 211,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.